Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kúpos süllyesztő HSCo 90°, keresztfurattal

Keresztfuratos kúpos süllyesztő
SÜLLYESZTŐ-QUERLO-HSCO-90F-(D2-5MM)

Cikksz. 069402102
EAN 4011231603539
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Furatok vibrálásmentes sorjázásához és süllyesztéséhez
  • Az egyenletes futású, kúpos burkolatú hátszögköszörülés könnyű, hántoló vágást eredményez

  • A furaton keresztüli forgácsáramlás megakadályozza a forgácsok beszorulását a munkadarabba

  • Egyenes szár

  • 100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
Megjegyzés

Teljes süllyesztéshez nem ajánlott! Nagyobb élettartam és vágási teljesítmény érhető el fúró- és vágóolaj használatával.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Hagyományos acélok, nemesacélok, színesfémek, műanyagok és öntöttvas

Min./max. süllyesztőátmérő

2-5 mm

Fejátmérő

10 mm

Hosszúság

45 mm

Szárátmérő

6 mm

Anyag

Gyorsacél 5% kobalttartalommal

Süllyesztési szög

90 fok

Sebességértékek
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 400 ML

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz