Kúpos süllyesztő HSCo 90°, keresztfurattal
Keresztfuratos kúpos süllyesztő
SÜLLYESZTŐ-QUERLO-HSCO-90F-(D15-20MM)


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az egyenletes futású, kúpos burkolatú hátszögköszörülés könnyű, hántoló vágást eredményez
- A furaton keresztüli forgácsáramlás megakadályozza a forgácsok beszorulását a munkadarabba
- Egyenes szár
- 100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
Teljes süllyesztéshez nem ajánlott! Nagyobb élettartam és vágási teljesítmény érhető el fúró- és vágóolaj használatával.
Adatlapok(X)
Hagyományos acélok, nemesacélok, színesfémek, műanyagok és öntöttvas
Min./max. süllyesztőátmérő | 15-20 mm |
Fejátmérő | 28 mm |
Hosszúság | 85 mm |
Szárátmérő | 12 mm |
Anyag | Gyorsacél 5% kobalttartalommal |
Süllyesztési szög | 90 fok |
Sebességértékek |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!