Kúpos kefe Fonatos acél M14 csatlakozómenettel
Kúpkefe
DRÓTKORONG-FONOTT-ACÉL-D115MM
Cikksz. 0714691411
EAN 4038898398998
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ha a kefe ferdén áll, a kötegek nem nyílnak ki idő előtt
- Agresszív tisztító hatás magas kopásállósággal a kúpkefe óramutató járásával ellentétes irányú fonásának köszönhetően
- Sarokcsiszolón történő közvetlen használathoz
- Csak az élek csúcsai dolgoznak a munkadarabon. A túlzott felületi nyomás az eredményt nem javítja, ugyanakkor növeli a szükséges hajtóerőt és csökkenti a kefe élettartamát.
- Az optimális eredmények érdekében használja sarokcsiszolóval.
- Mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt, amikor gépi kefékkel dolgozik!
| Felhasználási útmutató (a tisztítás eredményeinek optimalizálása) | ||||
| Művelet | Kerületi sebesség | Kefe átmérője | Huzalvastagság | Sörtehossz |
| A tisztítóhatás növelése | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| A tisztítóhatás csökkentése | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Sorjátlanító kefék | ↓ | ↑ | ↓ |
| Ajánlott kerületi sebességek a keféhez | ||||||||
| Alkalmazások | Kerületi sebesség [m/s-ban] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Sorjázás | 25 - 35 | |||||||
| Hegesztési varratok tisztítása | 35 - 45 | |||||||
| Reve eltávolítása | 35 - 45 | |||||||
| Polírozás | 30 - 40 | |||||||
| Műanyag megmunkálása | 15 - 25 | |||||||
Adatlapok(X)
- Hegesztési varratok megmunkálása
- Reve, rozsda, lakk, salak stb. eltávolítása
- Letisztítja a betonmaradványokat a zsaluzatról
![]() | |
Átmérő (D) | 115 mm |
Hasznos szélesség (A) | 12 mm |
Hasznos huzalhossz (H) | 24 mm |
Szerszámbefogó típusa (d) | M14 |
Huzalátmérő | 0,50 mm |
Kivitel | Edzett, bal oldalon fonott |
Huzal anyaga | Acél |
Agresszivitás | Kemény |
Sarokcsiszolóhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Max. fordulatszám | 15000 1/min |
EN szabvány | 1083-2 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!