Kúpos hasított szeg ISO 8744 acél, felületkezeletlen
ISO 8744 acél, felületkezeletlen
SZEG-HASLL-ISO8744-3X18
Cikksz. 0248500318
EAN 4024835522410
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Szabványok | ISO 8744, DIN 1471 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Névleges átmérő (d) | 3 mm |
Hosszúság (l1) | 18 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 0,958 g |