Kúpos dugó, GPN 500 Polietilén (PE-LD), natúr
Kúpos dugó, GPN 500
Cikksz. 059850068
EAN 4047376749443
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Robusztus kialakítású:
Tömör kivitel a megnövelt terhelhetőséghez.
Sokoldalú:
Kúp alakú dugó a tűrések áthidalásáért.
További információk:
Belső menetek és furatok tömítéséhez.
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M8 |
Külső átmérő (d1) | 10 mm |
Min./max. külső kúpátmérő (d2 / d5 ) | 6,8-7,2 mm |
Betolási mélység (h2) | 4 mm |
Egyéb szabvány | GPN 500 |
Anyag | LDPE - Kis sűrűségű polietilén |
Szín | Természetes |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 60 °C |
Max. rövidtávú hőállóság | 80 °C |