Kúpos csapszeg, nem edzett, további
Kúpos csapszeg, nem edzett, további
Cikksz. 024916 180
EAN 4045727091357
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 16 mm |
Hosszúság (l1) | 180 mm |
Szabványok | ISO 2339, DIN 1 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
Forma | B |