Kúpos beüthető zsírzógomb DIN 71412, A alak, acél, horganyzott
DIN 71412, horganyzott acél, H, A alak
ZSIRZÓGOMB DIN71412/A
Cikksz. 098647
EAN 4011231917766
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A beüthető zsírzógombokat túlméretezve gyártják. Az anyagtól függően telepítési vizsgálatokra lehet szükség.
Adatlapok(X)
A beüthető zsírzógombok csak alacsony nyomáshoz alkalmasak.
![]() | |
Szabványok | DIN 71412 |
Forma | A, H1 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Csap átmérője (d1) | 8 mm |
Hosszúság (l1) | 15 mm |
Csaphossz (l2) | 5,5 mm |
Irányértékek furatátmérőkhöz | 8 mm |
RoHS megfelelőség | Igen |