Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kúpos alátét, D alak

DIN 6319 felületkezeletlen acél, D alak

Cikksz. 04369912
EAN 4038898360858
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

DIN 6319 acél, D alak, felületkezeletlen
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

A következő csavarhoz:

M10

Névleges átmérő (d1)

12 mm

Külső átmérő (d2)

21 mm

Magasság (h1)

4,2 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Sima

Forma

D

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk