Kuplung-központosító csapkészlet 6 részes
Kuplung-központosító csapkészlet, 6 részes
TENGELYKAPCSOLÓ KÖZPONTOSÍTÓ KLT. 6DB
Cikksz. 1952001291
EAN 4250158153165
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szimpla- és duplatárcsás kuplungok univerzális használata
Adatlapok(X)
Univerzális haszongépjárművek, buszok, mezőgazdasági- és építőgépek
Min. fogástartomány | 36 mm |
Max. befogási tartomány | 52 mm |
Min./max. befogási tartomány | 36-52 mm |
Alkatrészek száma | 6 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 3000,000 g |