Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kupferspray CU 800

Kupferspray CU 800
SPR-(CU-800)-300ML

Art.-Nr. 0893800

EAN 4045989831777

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kupferspray CU 800

Art.-Nr. 0893800
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
Hochtemperatur- und hochdruckbeständiges, haftfestes Schmier-, Trenn- und Korrosionsschutz-Kupferspray

Sehr hohe Beständigkeit


  • Temperatureinsatzbereich von –40°C bis +1.200°C bei Trockenschmierung

  • Beständig gegen Wasser, verdünnte Laugen und verdünnte Säuren


Hohe und dauerhafte Schmierwirkung


Bietet langanhaltenden Schutz gegen Festbrennen und -fressen, Kaltverschweißen, Verschleiß, Korrosion sowie Passungsrost.



Silikon- und AOX-frei

Hinweis

Nicht auf Bremsscheibe- und Bremsbelagsseite auftragen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der hochtemperaturbeständige Schmierstoff ist geeignet zur Schmierung von Scheibenbremsklotz-Rückseiten (verhindert Quietschgeräusche), Schraubverbindungen (Auspuffkrümmer-Schrauben, Zündkerzengewinde,…), Lager, Drehpunkte, Gelenke, Gleitflächen, usw. Verhindert das Anbacken von Feststoffdichtungen und ist auch als Kontaktschutz an Düsen von Schutzgas-Schweißpistolen, Batterien und Batteriepolen anwendbar.

Anleitung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu behandelnden Teile mit Bremsenreiniger reinigen. Teile müssen sauber, staubtrocken und fettfrei sein. CU 800 aus 20 – 30 cm dünn und gleichmäßig aufsprühen.

Inhalt

300 ml

Chemische Basis

Weichmetallhaltiges Fett auf teilsynthetischer Basis

Farbe

Kupfer

Dichte

1,1 g/cm³

Geruch/Duft

Charakteristisch

Temperatureinsatzbereich min.

-40 °C

Temperatureinsatzbereich max.

1200 °C

Flammpunkt min.

250 °C

VOC Gehalt (CH)

463 g/l

Silikonfrei

Ja

AOX-frei

Ja

Gebinde

Aerosoldose

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 2