Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kunststoffspachtel

Flächenspachtel Kunststoff
FLSPACHT-PVC-115X78X1MM

Art.-Nr. 08994711

EAN 4011231843614

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kunststoffspachtel

Art.-Nr. 08994711

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Auftragen sowie Glätten von Spachtelmasse und Gips auf kleineren Flächen

Biegsames Blatt aus Kunststoff

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Mischen, Auftragen und Glätten von Spachtelmassen, Füllmassen, Kitt und Dichtungsmassen.

Anleitung

Die Flexibilität der Flächenspachtel gewährleistet eine einfache Reinigung. Hierzu den aufgetragenen Werkstoff trocknen lassen und durch Verbiegen der Flächenspachtel platzt ausgehärtetes Füllmaterial ab und hinterläst ein sauberes Werkzeug. Sollte mal nicht ausgehärtendes Material verwendet werden oder die Schicht auf der Spachtel zu dünn zum Abplatzen sein, so kann mit Lösungsmitteln gereinigt werden.

Breite

115 mm

Werkstoff Blatt

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen