Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kunststoffreiniger Typ 10

Leicht anlösender Kunststoffreiniger Typ 10
KSTREINIG-10-PVC-1LTR

Art.-Nr. 089210010

EAN 4045989908165

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kunststoffreiniger Typ 10

Art.-Nr. 089210010
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
Leicht anlösendes Reinigungsmittel für Profile aus PVC-hart weiß im Kunststoff-Fensterbau
  • Schnell abtrocknender Reiniger

  • Frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen und aromatischen Verbindungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zur Klebevorbereitungen und Entfernung von Markierungen an Profilen aus PVC-hart (weiß) im Kunststoff-Fensterbau in Fachbetrieben einsetzbar

  • Als Oberflächenvorbehandlung sowie zur Reinigung von verschiedenen nicht-transparenten, thermoplastischen und duroplastischen Kunststoffen in der allgemeinen Industrie wie z.B. Messebau, Schilderbau, Werbeindustrie und Handwerk.

  • Zur Vorreinigung von Dach-Kunststoffbahnen und Mauersperrfolien in der Bauindustrie, Bauhandwerk, Baukonstruktion

Inhalt

1000 ml

Gebinde

Dose

Geruch/Duft

Charakteristisch

Farbe

Farblos

Chemische Basis

Monocarbonsäureester

Dichte / Bedingung

0,9 g/cm³ / bei 20°C, EN 542

Flammpunkt min.

-4 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C

AOX-frei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen