Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kunststoffpflegemittel Vinylpflege

Kunststoffpflegemittel Vinylpflege
KSTPFLEG-VINYL-5LTR

Art.-Nr. 089347705

EAN 4050641468932

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kunststoffpflegemittel Vinylpflege

Art.-Nr. 089347705
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
Hochwertige Kunststoffpflege für den Fahrzeuginnen- und -außenbereich

Hervorragende Farbauffrischung und seidiger Glanz


  • Ideal für matte, ausgebleichte Kunststoffteile

  • Gepflegtes, neuwertiges Aussehen


Materialschonend


  • Geeignet für alle Arten von Kunststoffen bzw. Gummi

  • Lack-, Aluminium- und Chromoberflächen werden nicht angegriffen


Pflegt und versiegelt die Oberfläche


  • Kunststoff- und Gummiteile bleiben geschmeidig und funktionsfähig

  • Schutz vor Alterung und Materialversprödung

  • Wasser- und schmutzabweisend

  • Nachhaltiger Schutz vor Witterungseinflüssen


Silikonhaltig



AOX-frei

Hinweis

Nicht auf heißen Flächen, in der prallen Sonne oder auf Reifenlaufflächen anwenden.


Nur für gewerbliche Anwendung – kein Publikumsprodukt!!! Alle Informationen in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann daraus nur bedingt abgeleitet werden. Jeder Verwender unserer Produkte muss deren Brauchbarkeit für seine speziellen Zwecke eigenverantwortlich prüfen.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Pflege von allen unlackierten Kunststoff- und Gummiteilen im Innen- und Außenbereich von Fahrzeugen, wie z.B.Stoßstangen, Spoiler, Verkleidungen, Motorraum, Cockpitausstattung, Reifenflanken usw.

Anleitung

Vinylpflege mit einem sauberen Tuch oder Schwamm auf die gereinigte, trockene Oberfläche gleichmäßig auftragen. Gegebenenfalls mit einem Tuch nachreiben.

Inhalt

5 l

Gebinde

Kanister

Geruch/Duft

Aromatisch

Farbe

Farblos

Chemische Basis

Kohlenwasserstoff

Dichte

0,762 g/cm³

Flammpunkt min.

32 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Biologisch abbaubar

Ja

AOX-frei

Ja

Silikonfrei

Nein

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Pressschwamm

REINIGSCHWAMM-RECHTECK-130X80MM

Für die schonende Reinigung sämtlicher Oberflächen
x 10 St.
Mikroaktiv-Tuch Profi

MIKROTUCH-PROFI-BLAU-40X40CM

Mikroaktiv-Tuch zur professionellen Unterhaltsreinigung und Fahrzeugaufbereitung
x 3 St.
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
Permeationslevel: 3
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Innenseitige Baumwollbeflockung
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 5