Kunststoffpflege
Kunststoffpflege
KSTPFLEG-1000ML
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hervorragende Farbauffrischung und seidenmatter Glanz
- Ideal für matte, ausgebleichte Kunststoffteile
- Neuwertiges, gepflegtes Aussehen
Pflegt und schützt dauerhaft vor Witterungseinflüssen
- Kunststoff- und Gummiteile bleiben geschmeidig
- Schutz vor Materialversprödung und Ausbleichen
- Wasser- und schmutzabweisend
Pflegewachs
- Hohe Ergiebigkeit, sparsam im Verbrauch
- Einfache, gezielte Anwendung
- Kein Ablaufen des Produkts bei Regen
Datenblätter(X)
Für unlackierte Kunststoffstoßstangen, Außenspiegel, Verkleidungsteile, Spoiler, Reifenflanken, Gummidichtungen, etc.
Gründliche Vorreinigung mit Fahrzeuggrundreiniger Absobon. Die Kunststoffpflege mit einem Schwamm oder Tuch gleichmäßig auftragen und in die meist rauhe Oberflächenstruktur einarbeiten. Bei stark ausgebleichten Teilen empfehlen wir einen rauhen Schwamm. Der Glanzeffekt kann durch einfaches Nachpolieren noch verstärkt werden. Vor Frost schützen.
Inhalt | 1 l |
Geruch/Duft | Zitrone |
Farbe | Weiß |
Chemische Basis | Mineralöl |
Dichte / Bedingung | 0,81 g/cm³ / bei 20°C |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |