Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kunststoffkleber REPLAST® Easy Universal

Kunststoffkleber REPLASTeasy Universal
KLEBST-KST-2K-UNIVERSAL-50ML

Art.-Nr. 08935004

EAN 4050641134783

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kunststoffkleber REPLAST® Easy Universal

Art.-Nr. 08935004

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 6 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für REPLAST® Easy-Kunststoffreparatursystem

Ein Klebstoff für nahezu alle Kunststoffarten


  • Keine umständliche Handhabung verschiedener Klebstofftypen

  • Verwendbar für Reparaturen und strukturelle Verklebungen


Spezieller Zwangsmischer


  • Optimale Vermischung bei minimiertem Volumen

  • Wenig Klebstoffverlust (Abfall)


Schnelle Aushärtung


Weiterbearbeitung, z.B. Schleifen, ist nach kürzester Zeit möglich



Hervorragende chemische Beständigkeit


Beständig gegen viele Flüssigkeiten wie Benzin, viele Schmieröle sowie Ethylacetat



Lösungsmittelfrei

Hinweis

Aufgrund von teilweise bei der Kunststoffherstellung eingesetzten Beschichtungen und Trennmitteln kann es im Einzelfall zu Haftungsproblemen kommen. Nicht geeignet für Kunststoffe PE (Polyethylen) und PP (Polypropylen) und PTFE (Polytetrafluorethylen). Materialverträglichkeit ggf. an einer nicht sichtbaren Stelle prüfen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

KFZ:


Spoiler, Kühlergrill, Verkleidungsclips, Stoßfänger, Halterungen an Scheinwerfern und Kühler, etc.



LKW und Busse:


Schürzen, Stoßfänger, Luftansaugkamin, Radläufe, etc.



Motorräder:


Sämtliche Verkleidungen

Anleitung

Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken, frei von Fett und Rost sein. Ebenfalls sollten alte Klebstoffreste entfernt werden. Hierfür die Oberfläche mit dem Kunststoffreiniger reinigen und den Primer auftragen. Die Ablüftzeit ist zu beachten. Vor dem Aufschrauben des Statikmischers etwas Klebstoff verwerfen. Die ersten 2 cm Klebstoff aus dem Statikmischer sollten ebenfalls nicht verwendet werden. Beim Klebstoffauftrag sollte der Mischer im Klebstoff bleiben um eine Blasenbildung zu verhindern. Arbeitsanleitung beachten.

Inhalt

50 ml

Chemische Basis

2-Komponenten-Polyurethan

Verarbeitungszeit

3,5 min

Farbe

Schwarz

Dichte

1,225 g/cm³

Handfestigkeit min.

30 min

Verarbeitungstemperatur min./max.

15 bis 25 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis +100 °C

Silikonfrei

Ja

Härte nach Shore D

79

Schleifbar nach

30 min

Schleifbedingung

23°C

Kunststoffkleber REPLAST® Easy Universal inklusive:
2 x
Statikmischrohr für 2-K-Kunststoffkleber

STATMISCHRO-KLEBST-2K

Beschreibung: For 2C plastic adhesive
Menge: 2 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Doppelkartuschenpistole für 50 ml Doppelkartuschen

DPKARTPIST-F.50ML

Mit einem Mischungsverhältnis 1:1