Kunststoff-Schaberklinge
Ersatzklinge aus Kunststoff
ERSAKLI-KST-SCHAB-ROT
Art.-Nr. 0714663325
EAN 4062856493241
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kunststoff-Schaberklinge aus Polyoxymethylen
Perfekt zum Entfernen von Material von empfindlichen Oberflächen
- Minimiert das Risiko von Beschädigungen
- Ideal zum Schaben auf Oberflächen, die anfällig für Kratzer oder Verschleißerscheinungen sind
- Schonendes Entfernen von Rückständen, Schmutz oder Aufklebern.
- Geringe Verletzungsgefahr
Datenblätter(X)
Ideal zum Abschaben von Aufklebern, Farbe oder Klebstoffen von Oberflächen
Klingenbreite | 39,5 mm |
Klingenhöhe | 19,5 mm |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Anzahl Teile | 50 STK |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!