Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kunststoff-Ausgusshahn mit 3/4"-Anschluss für 60-l-Metallfass

Ausgusshahn 60 l Metallfass, Kunststoff
HAHN-(F.METFASS-60LTR)-KST

Art.-Nr. 089130207

EAN 4045727758298

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kunststoff-Ausgusshahn mit 3/4"-Anschluss für 60-l-Metallfass

Art.-Nr. 089130207
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
Der Ausgusshahn ermögicht ein einfaches, schnelles sowie sauberes Ab- und Umfüllen von Flüssigkeiten und unterstützt das Dosieren großer Flüssigkeitesmengen in einem kurzen Zeitraum.



  • Einfaches, schnelles und sauberes Dosieren ohne Gluckern

  • Leichtgängiger Hebel für einfache Bedienbarkeit

  • Hohe Durchflussraten - ≥ 5 Liter/min.

  • Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien
Hinweis

Chemische Beständigkeit:


  • Unsere Produkte verfügen über eine hohe chemische Beständigkeit bei der Verwendung mit unterschiedlichen Flüssigkeiten. Wir können jedoch keine umfassende chemische Beständigkeit spezifischer Anwendungen garantieren. Wir empfehlen daher, vor Gebrauch eigene Tests durchzuführen.

  • Die chemische Beständigkeit ist nicht gleichbedeutend mit der Dichtigkeit. Bsp. kann eine sehr niedrig viskose und stark kriechende Flüssigkeit zu einer Leckage am Ausgießhahn führen - trotz gegebener chemischer Beständigkeit.

  • Ausgießhähne ersetzen nicht die Dichtigkeit der für das Gebinde vorgesehenden Schraubverschlüsse, besonders in Verwendung mit aggressiven Chemikalien. Aus diesem Grund ist es nicht, erlaubt, Ausgießhähne bereits verschraubt am befüllten Gebinde zu transportieren (kein Verschluss).
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktgewicht (per Stück)

45,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen