Kulová podložka pro kuželovou objímku DIN 6319, ocel prostá
DIN 6319 nelegovaná ocel, tvar C
POD-KOU-DIN6319-C-D37,0
Obj. č. 0436937
EAN 4048539323050
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Normy | DIN 6319 |
Vhodné pro závit šroubu | M36 |
Vnitřní průměr (d1) | 37 mm |
Forma | C |
Vnější průměr (d2) | 68 mm |
Tloušťka (h1) | 14 mm |
Třída tvrdosti | 0 - nehodí se |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |
ISO | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ano |