Kulatý páskovaný hřebík 16° se šroubovitým dříkem
Ocel nelegovaná, šroubovitý dřík 16°
HŘB-ZÁS-(SCR-SHFT)-3,1X90
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodný pro DSN 4590, obj. č. 0703 558 0
Datové listy(X)
Zařízení interiéru, montáž nástěnných prvků, obklady, výroba palet a beden, oplocení, výstavba z prefabrikátů
| Jmenovitý průměr (d1) | 3,1 mm | 
| Délka (l1) | 90 mm | 
| Průměr hlavy (dk) | 7,1 mm | 
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Základní | 
| Konstrukce | Závit až přibližně khlavě | 
| Počet na paletu | 56700 ks | 
| Vyhovuje RoHS | Ano |