Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Kulatý páskovaný hřebík 16° s prstencovým dříkem

HŘB-ZÁS-(RG-SHFT)-2,8X65

Obj. č. 0481590165

EAN 4053479570655

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kulatý páskovaný hřebík 16° s prstencovým dříkem

Obj. č. 0481590165

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 6000 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Nelegovaná ocel

Vhodný pro DSN 4590, obj. č. 0703 558 0

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Zařízení interiéru, montáž nástěnných prvků, obklady, výroba palet a beden, oplocení, výstavba z prefabrikátů

Jmenovitý průměr (d1)

2,8 mm

Délka (l1)

65 mm

Průměr hlavy (dk)

6,6 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Základní

Konstrukce

Rýhovaný a zpryskyřičnatělý

Počet na paletu

90000 ks

Vyhovuje RoHS

Ano

Počet kusů na roli

250 ks

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace