Kulatý páskovaný hřebík 16° s hladkým dříkem
Pozinkovaná ocel s hladkým dříkem
HŘB-ZÁS-(SMOTH-SHFT)-(A4K)-2,8X65
Obj. č. 0481694065
EAN 4053479570730
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodný pro DSN 4590, obj. č. 0703 558 0
Datové listy(X)
Zařízení interiéru, montáž nástěnných prvků, obklady, výroba palet a beden, oplocení, výstavba z prefabrikátů
| Jmenovitý průměr (d1) | 2,8 mm | 
| Délka (l1) | 65 mm | 
| Průměr hlavy (dk) | 6,6 mm | 
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Pozinkovaný | 
| Konstrukce | Hladký povrch | 
| Počet na paletu | 90000 ks | 
| Vyhovuje RoHS | Ano |