Kulatý páskovaný hřebík 16° s hladkým dříkem
HŘB-ZÁS-(SMOTH-SHFT)-2,8X65
Obj. č. 0481692865
EAN 4053479570709
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodný pro DSN 4590, obj. č. 0703 558 0
Datové listy(X)
Zařízení interiéru, montáž nástěnných prvků, obklady, výroba palet a beden, oplocení, výstavba z prefabrikátů
Jmenovitý průměr (d1) | 2,8 mm |
Délka (l1) | 65 mm |
Průměr hlavy (dk) | 6,6 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |
Konstrukce | Hladký povrch |
Počet na paletu | 90000 ks |
Vyhovuje RoHS | Ano |