Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Kulatý páskovaný hřebík 16° s hladkým dříkem

HŘB-ZÁS-(SMOTH-SHFT)-2,5X50

Obj. č. 0481692050

EAN 4053479570679

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kulatý páskovaný hřebík 16° s hladkým dříkem

Obj. č. 0481692050

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 9000 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Nelegovaná ocel

Vhodný pro DSN 4590, obj. č. 0703 558 0

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Zařízení interiéru, montáž nástěnných prvků, obklady, výroba palet a beden, oplocení, výstavba z prefabrikátů

Jmenovitý průměr (d1)

2,5 mm

Délka (l1)

50 mm

Průměr hlavy (dk)

6,3 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Základní

Konstrukce

Hladký povrch

Počet na paletu

100800 ks

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace