Kulatý kabel FLRYY pro vozidla S opláštěním z PVC
Vehicle cable FLRYY, round cable
KABEL FLRYY-ČERNO BÍLÝ 2X1,5
Obj. č. 0770120
EAN 4011231766852
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Flexibilní a vysoce odolný vůči oleji, vlhkosti a mechanickému namáhání
- Skládá se z vícevláknových a vícejádrových kabelů pro širokou škálu nízkonapěťových aplikací
- Jmenovité napětí: U ~ = 50 V, U - = 60 VPVC-
- Neobsahuje silikon, kadmium a olovo
- Prodává se po metrech
Datové listy(X)
Pro nízkonapěťové aplikace v přívěsech, tahačích a dalších podobných vozidlech.
Jmenovitý průřez kabelu | 2 x 1,5 mm² |
Barva | Černá, Bílá |
Vnější průměr | 6,2 mm |
Min./max. teplotní podmínky | -40 až 70 °C |