Kulatý frézovací vrták
FRÉZA ŽLÁBKOVACÍ 25.4MM
Obj. č. 0612021254
EAN 4047376465466
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoká stabilita a soustřednost, přesné obrysy a dlouhá životnost
Vyrobeno z oceli nejvyšší kvality a trvanlivého karbidu
Bezpečná a bezproblémová práce
Díky vysokopevnostním pájeným spojům na karbidových břitech
Bezpečné skladování fréz
Skladování v dodaném opakovaně použitelném obalu
Datové listy(X)
Vhodné pro ruční frézy
![]() | |
Průměr (D) | 25,4 mm |
Délka (L) | 44 mm |
Užitečná délka (NL) | 14 mm |
Poloměr (R) | 12,7 mm |
Průměr stopky (d) | 8 mm |
Materiál břitu | Slinutý karbid (HM) |