Kulaté kleště VDE DIN ISO 5745, IEC 60900
Kulaté kleště VDE ZEBRA DIN ISO 5745 IEC 60900
KLEŠTĚ-KRUHOVÉ ČEL. VDE-160MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nástroje VDE jsou vhodné pro práci na částech pod napětím až 1000 V (AC) a 1500 V (DC) při dodržení všech předepsaných bezpečnostních opatření
- Vysoce kvalitní nástrojová ocel zajišťuje dlouhou životnost přesných hrotů
- Ergonomická, protiskluzová, dvousložková pohodlná rukojeť se širokou VDE manžetou pro bezpečnou práci
- Povrch: Broušený a chromovaný povrch na všech stranách
- Čelisti: Kulaté, hladké
- Kloub: Vložený
Datové listy(X)
![]() | |
Délka (L) | 160 mm |
Délka v palcích (L) | 6-1/4 in |
Délka čelistí (L3) | 26 mm |
Tloušťka čelistí (T1) | 9 mm |
Tloušťka špiček čelistí (T2) | 3 mm |
Šířka čelistí (W3) | 18 mm |
Norma EN | 60900 |
Materiál rukojeti | PVC |
ISO | 5745 |