Kulaté kleště DIN ISO 5745
Kulaté kleště DIN ISO 5745
KLEŠTĚ KULATÉ 160MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoce kvalitní nástrojová ocel zajišťuje vysokou odolnost a přesnost uchopovacích ploch
- Čelisti: Dlouhé provedení, vroubkovaná přední část
- Povrch: Leštěný po celé ploše, potažený čirým lakem
- Těla rukojetí: PVC, dvojitý potah
- Kloub: Překryvný
Datové listy(X)
Pro uchopování a kulaté ohýbání drátu a plechu
![]() | |
Délka (L) | 160 mm |
Délka v palcích (L) | 6-1/4 in |
Délka čelistí (L3) | 52 mm |
Šířka čelistí (W3) | 17 mm |
Tloušťka špiček čelistí (T2) | 3 mm |
Materiál | Ocel |
Provedení spáry | Vložené |
Konstrukce | 2krát namáčený |
ISO | 5745 |