Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kugelschnäpper zum Einpressen

Kugelschnäpper zum Einpressen
SCHNAEP-KUGEL-ST-(MS)-EINPRES-D12,5MM

Art.-Nr. 0683439504

EAN 4050382470539

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kugelschnäpper zum Einpressen

Art.-Nr. 0683439504

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr stabil und langlebig
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Als Bohrdurchmesser für die jeweiligen Kugelschnäpper empfehlen wir eine um jeweils 0,5 mm kleinere Bohrung als die jeweiligen Innendurchmesser (ID).

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Vermessingt

Durchmesser

13,5 mm

Bohrdurchmesser

12 mm

Länge

16,1 mm

Kugelschnäpper
Art.-Nr. T in mm Ü in mm AD in mm ID in mm KH in mm
7,5 0,9 7 6,5 1,7
8,5 1,2 9 8 2
10,5 1,5 10,5 9,5 2,3
11 1,6 12 11 2,3
12 1,6 13,5 12,5 2,5
Schliessblech
Art.-Nr. L in mm B in mm D in mm BA in mm LI in mm LD in mm P in mm BS in mm
21,3 8,3 3,7 14,5 5 4,4 1,3 0,6
21,3 9 3,7 14 6,2 4,8 1 0,5
25 10,3 3,3 17 7 5,8 1 0,6
25,2 11,3 3,3 17,2 9 7 1 0,6
28 12,5 3 19,5 9,3 7 1,3 0,6

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen