Kugelscheibe für Kegelpfanne DIN 6319, Stahl blank
DIN 6319 Stahl blank Form C
SHB-KUG-DIN6319-C-D37,0
Art.-Nr. 0436937
EAN 4048539323050
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | DIN 6319 |
Passend für Schraubengewinde | M36 |
Innendurchmesser (d1) | 37 mm |
Form | C |
Außendurchmesser (d2) | 68 mm |
Dicke (h1) | 14 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |