Kufřík první pomoci DIN 13169
Kufřík první pomoci, DIN 13169
1NIVZBSKUFR-THN13169
Obj. č. 089952015
EAN 4050642133129
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Obsahuje nástěnný držák s mechanismem pro zajištění v úhlu 90°
- Díky flexibilním vnitřním přihrádkám a krytu z plexiskla snadno najdete to, co potřebujete
- Vysokopevnostní plast ABS
- Odolný vůči deformaci, nárazu a teplotě
- Chráněný před prachem a rozstřikem vody díky vnitřnímu pryžovému těsnění
Rozsah dodávky:
- 2 cívky s náplastí DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm
- 16 samolepicích náplastí DIN 13019-E, 10 x 6 cm
- 2 sady obvazů obsahující: 4 obvazy na špičku prstu, 4 prstové obvazy 12 x 2 cm, 4 proužky náplasti 1,9 x 7,2 cm, 8 proužků náplasti 2,5 x 7,2 cm
- 2 sáčky s obvazem DIN 13151-K
- 6 sáčků s obvazem DIN 13151-M
- 2 sáčky s obvazem DIN 13151-G
- 2 obvazy DIN 13152-A
- 12 kompresních obkladů 100 x 100 mm
- 4 kompresní obklady na oko
- 2 chladicí kompresní obklady
- 2 termoizolační přikrývky, pokovená polyesterová fólie
- 4 fixační obvazy DIN 61634-FB 6
- 4 fixační obvazy DIN 61634-FB 8
- 4 trojcípé šátky DIN 13168-D
- 1 nůžky DIN 58279-B190
- 4 fóliové pytle, uzavíratelné, 300 x 400 mm
- 10 šátků z netkané textilie, 200 x 300 mm, 15 g/m2
- 8 párů jednorázových rukavic v souladu s normou DIN EN 455
- 1 příručka první pomoci
- 1 záznam o poskytnutí první pomoci
- 1 seznam obsahu
Datové listy(X)
| Délka | 445 mm | 
| Šířka | 320 mm | 
| Výška | 150 mm | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!