Kufřík první pomoci DIN 13157
Kufřík první pomoci DIN 13157
1NIVZBSKUFR-THN13157
Obj. č. 08995206
EAN 4024835971980
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Obsahuje nástěnný držák s 90° pojistným mechanismem
- Díky flexibilním vnitřním přihrádkám a krytu z plexiskla snadno najdete to, co potřebujete
- Vysokopevnostní plast ABS
- Zachovává si svůj tvar, je odolný proti nárazu a odolný vůči teplotě
- Chráněno proti prachu a stříkající vodě díky vnitřnímu pryžovému těsnění
Rozsah dodávky:
- 1x role náplasti DIN 13019-A; 5 m x 2,5 cm
- 12 x náplast DIN 13019-E, 10 x 6 cm
- 1x sada obvazů: 6 obvazů na špičku prstů, 6 obvaz na prst 12 x 2 cm, 6 proužků náplasti 1,9 x 7,2 cm, 12 proužků náplasti 2,5 x 7,2 cm
- 4 x čisticí utěrka na pokožku
- 2 x obličejové masky DIN EN 14683
- 1x sáček s obvazem DIN 13151-K
- 3 x sáček s obvazem DIN 13151-M
- 1x sáček s obvazem DIN 13151-G
- 1x obvaz DIN 13152-A
- 6x kompresní obvaz 100 x 100 mm
- 2x kompresní obvaz na oko
- 1 x chladicí kompresní obvaz
- 1x termoizolační přikrývka
- 2 x fixační obvaz DIN 61634-FB 6
- 2 x fixační obvaz DIN 61634-FB 8
- 2 x trojcípý šátek, DIN 13168-D
- 1x nůžky DIN 58279-B190
- 2 x fóliový sáček, uzavíratelný, 300 x 400 mm
- 5x šátek z netkané textilie, 200 x 300 mm, 15 g/m2
- 4x jednorázové rukavice podle normy DIN EN 455
- 1x brožura pro první pomoc
- 1x seznam obsahu
- Až pro 20 zaměstnanců ve výrobních a zpracovatelských závodech
- Až pro 10 zaměstnanců na staveništích nebo na podobných místech
- Až pro 50 zaměstnanců ve správních a obchodních podnicích
Datové listy(X)
| Délka | 280 mm | 
| Šířka | 220 mm | 
| Výška | 110 mm | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!