Kufr na sortiment ORSY® 100
Kufr na sortiment ORSY 100
KUFR PLASTOVÝ ORSY 100 NOVÝ 12 F
Obj. č. 0955150112
EAN 4038898509448
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Výška 55 mm
Vysoká rázová pevnost, mimořádně robustní a odolný vůči nárazu
- Odolný vůči běžným mazivům, olejům a benzínu
- Teplovzdorný od -25 °C do +90 °C
- Nízká hmotnost
Dvoudílná rukojeť pro pohodlné přenášení
Velká základna zajišťuje vysokou stabilitu
Stohovací výstupky usnadňují skladování a přepravu
Bezpečné a robustní závěsné připojení
Zacvakávací zámek s dvojitým zavíráním na principu integrovaných západkových jazýčků
Datové listy(X)
Šířka | 336 mm |
Hloubka | 245 mm |
Výška | 55 mm |
Materiál | ABS |
Konstrukce | S 12nás. vložkou |
Barva | Černá |
Min. odolnost vůči teplotám | -25 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 90 °C |
KUFR PLASTOVÝ ORSY 100 NOVÝ PRÁZDNÝ
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů