Kufr na nářadí z PP
MONTÁŽNÍ KUFR KST 660X260X248
Obj. č. 0962219004
EAN 4050382226822
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vyrobeno z polypropylenu, tedy nárazuvzdorné, robustní a odolné vůči vysokému zatížení
- Snadné a pohodlné nošení díky velké hliníkové rukojeti
- Malá vlastní hmotnost
- Kovové zapínání
- Možnost zajištění visacím zámkem
- Dvě odnímatelné přihrádky na malé části ve víku
- Interaktivní hliníkové zavírání
- Rohy odolné proti nárazům vyrobené z termoplastu
Datové listy(X)
Výška (C) | 268 mm |
Šířka (A) | 663 mm |
Hloubka (B) | 270 mm |
Barva | Červená, Černá |
Materiál | PP – polypropylen |
Hmotnost výrobku (na kus) | 3900,000 g |
Povolené zatížení | 25 kg |