Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Kufr na nářadí s funkcí vozíku

Polypropylenový kufr na nářadí s funkcí vozíku
ONTÁŽNÍ KUFR-PLA-TROLEJ-710X300X330MM

Obj. č. 0962219005

EAN 4056807671444

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kufr na nářadí s funkcí vozíku

Obj. č. 0962219005

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Velmi robustní a univerzální kufr na nářadí s teleskopickou rukojetí pro tlačení
  • Odnímatelná vložka na nářadí

  • Integrovaná drážka tvaru V s pravítkem na víku pro štípání a řezání materiálů

  • Vodotěsné díky integrovanému pryžovému těsnění

  • Velká pogumovaná kolečka (94 x 40 mm) TPR

  • Kovové zapínání

  • Možnost zajištění visacím zámkem
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Ideální pro přepravu elektrických nástrojů a ručního nářadí

Výška (C)

300 mm

Šířka (A)

710 mm

Hloubka (B)

330 mm

Barva

Červená, Černá

Materiál

PP – polypropylen

Hmotnost výrobku (na kus)

6230,000 g

Povolené zatížení

35 kg

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace