Kufr na nářadí na kolečkách
Kufr na nářadí s kolečky
SERVISNÍ KUFR
Obj. č. 071593 00
EAN 4038898411550
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Snadná přeprava díky velkým kolečkům s kuličkovými ložisky
- Teleskopická rukojeť a dvě další polstrované rukojeti pro přenášení
- Uzamykatelné pákové zámky, na stejný klíč
- Kovové panty a horní vzpěry
- Dva odnímatelné panely na nářadí s kapsami
- Spodní přihrádka s dostatečným úložným prostorem
- Nastavitelný oddíl na dokumenty
- Nosnost až 35 kg
Datové listy(X)
|  | |
| Výška (C) | 370 mm | 
| Šířka (A) | 500 mm | 
| Hloubka (B) | 450 mm | 
| Barva | Černá | 
| Materiál | HDPE – vysokohustotní polyetylen | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 8597,500 g | 
| Šířka x hloubka x výška (vnitřní rozměr) | 470 x 390 x 297 mm | 
| Volný prostor dolní přihrádka (délka x šířka x výška) | 410 x 370 x 110 mm | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!