Külső menetes gyorscsatlakozó, 2000-es sorozat
Gyorscsatlakozó külső menettel, 2000-es sorozat
1/4COLL-GYORCSATL-KUPLUNG-MEN-S2000
Cikksz. 0699100314
EAN 4050641438270
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagy áramlási sebesség, akár 2100 l/perc, a 16 bar maximális üzemi nyomás.
Lehetővé teszi az optimális sűrítettlevegő-ellátást, és biztosítja a sűrített levegőt fogyasztó berendezések optimális ellátottságát, ami nagyobb termelékenységet és alacsonyabb energiaköltségeket eredményez.
Ergonomikus kialakítású rögzítőpersely
A rögzítőpersely biztos fogást tesz lehetővé, és megelőzi a komponens lecsúszását.
A csatlakozó egy kézzel működtethető, mert kis erőfeszítés szükséges.
Csak minimális erőfeszítésre van szükség az egyszerű, gyors és biztonságos csatlakoztatáshoz és bontáshoz.
Légmentesen záró csatlakozások
Kis energiafogyasztás és nagy hatékonyság
Edzett rögzítőperselyek
A maximális teherbírásért és a hosszú élettartamért.
Az igénybevételnek kitett felületek krómozottak, nikkelezettek vagy horganyzottak.
Nagy korrózióállóság - nagy igénybevétel esetén is védett.
A 2000-es sorozatú szerelvények megfelelnek az európai szabványnak, és a névleges szélességük 7,6 mm.
Az euro profilok kompatibilisek más sűrített levegős szerelvényekkel.
Anyaga: Acél
Adatlapok(X)
Csatlakozómenet | KM R 1/4 col |
Hosszúság (L) | 63 mm |
Külső átmérő (D) | 23 mm |
Kulcsnyílás (SW) | 20 mm |
Átfolyási teljesítmény | 2,1 l/perc |
Min./max. hőállóság | -20 eddig: 100 °C |