Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Külső menetes gyorscsatlakozó, 2000-es sorozat

Gyorscsatlakozó külső menettel, 2000-es sorozat
1/2COLL.GYORSCSATL.KUPLUNG MEN.S200

Cikksz. 0699100312

EAN 4050641534453

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Külső menetes gyorscsatlakozó, 2000-es sorozat

Cikksz. 0699100312
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
Nagy áramlási sebesség, akár 2100 l/perc, a 16 bar maximális üzemi nyomás.


Lehetővé teszi az optimális sűrítettlevegő-ellátást, és biztosítja a sűrített levegőt fogyasztó berendezések optimális ellátottságát, ami nagyobb termelékenységet és alacsonyabb energiaköltségeket eredményez.



Ergonomikus kialakítású rögzítőpersely


A rögzítőpersely biztos fogást tesz lehetővé, és megelőzi a komponens lecsúszását.



A csatlakozó egy kézzel működtethető, mert kis erőfeszítés szükséges.


Csak minimális erőfeszítésre van szükség az egyszerű, gyors és biztonságos csatlakoztatáshoz és bontáshoz.



Légmentesen záró csatlakozások


Kis energiafogyasztás és nagy hatékonyság



Edzett rögzítőperselyek


A maximális teherbírásért és a hosszú élettartamért.



Az igénybevételnek kitett felületek krómozottak, nikkelezettek vagy horganyzottak.


Nagy korrózióállóság - nagy igénybevétel esetén is védett.



A 2000-es sorozatú szerelvények megfelelnek az európai szabványnak, és a névleges szélességük 7,6 mm.


Az euro profilok kompatibilisek más sűrített levegős szerelvényekkel.



Anyaga: Acél

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csatlakozómenet

KM R 1/2 col

Hosszúság (L)

56 mm

Külső átmérő (D)

23 mm

Kulcsnyílás (SW)

22 mm

Átfolyási teljesítmény

2,1 l/perc

Min./max. hőállóság

-20 eddig: 100 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk