Külső és belső lehúzó készlet
Külső és belső lehúzó készlet
CSAPÁGYLEHÚZÓ 7-140 MM-IG.
Cikksz. 071552 40
EAN 4011231742757
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Átállítás másodpercek alatt
Belső lehúzóból külsővé, vagy kétkarosból háromkarossá alakítható, szerszámok nélkül
Kiemelkedően egyszerű és kényelmes kezelés
A rugós mechanizmusnak köszönhetően csak 2 kart kell aktiválni ahhoz, hogy mind a 3 kar nyitódjon vagy záródjon
A lehúzási folyamat különösen biztonságos
Terhelés alatt, minél nagyobb az alkalmazott húzóerő, a kampók annál biztonságosabban kapcsolódnak
Süllyesztékben kovácsolt kereszttartó és kampók
Kiemelkedően kopásálló orsó
Precíziós marású kampók
A lehúzandó alkatrész biztonságos és finom megfogása
A készlet 3 belső és 3 külső lehúzókart tartalmaz
Adatlapok(X)
![]() | |
Orsó hossza | 190 mm |
Min./max. külső befogási szélesség | 7-140 mm |
Min./max. belső befogási szélesség | 23-130 mm |
Külső befogási mélység | 147 mm |
Belső befogási mélység | 140 mm |