Külső akkumulátor
Külső akkumulátor, 10000 mAh
PWRBANK-FEKETE-10000MAH
Cikksz. 0837900105
EAN 4056807571720
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagy töltési kapacitás
A 10000 mAh töltési kapacitással és max. 2,4 A-es kimeneti teljesítménnyel (5 V-os feszültségnél) a külső akkumulátor többször is képes feltölteni a mobileszközöket, mielőtt őt magát újra fel kellene tölteni.
Smart IC technológia
- Az integrált túlterhelés elleni védelem automatikusan leállítja a befejezett töltési folyamatot.
- A mélykisülés elleni védelem azonnal kikapcsol, amint a csatlakoztatott eszköz töltésekor a feszültség egy bizonyos érték alá csökken.
- Rövidzárlat elleni védelem a maximális biztonság érdekében
Adatlapok(X)
Tölthető akku/akku típusa | Lítiumpolimer |
Névleges feszültség | 5 V |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 10000 mAh |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 90 x 65 x 22 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 195,000 g |
Szín | Fekete |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!