Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Különleges eljárással olvasztott timföld-csiszolószár, rózsaszín

Korundum csiszolószár, rózsaszín
TURBÓKÖSZÖRŰ-KU16-DURVA-S6-D16-WL16

Cikksz. 068031

EAN 4011231558457

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Különleges eljárással olvasztott timföld-csiszolószár, rózsaszín

Cikksz. 068031
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
Különleges eljárással olvasztott rózsaszín timföldből készült professzionális szerszám, acéllal és öntött acéllal való általános használathoz.
  • Hosszú élettartam és alacsony szerszámkopás a kopásálló szemcsének és a formatartó kemény kötésnek köszönhetően.

  • Magas élstabilitás az alacsony sebességű hajtómotorokkal való gazdaságos használat érdekében.
Megjegyzés

A csiszolószár használatakor viseljen megfelelő védőfelszerelést, például szemvédőt, hallásvédőt, pormaszkot és védőkesztyűt. A megmunkált anyag tekintetében vegye figyelembe az áttekintő táblázatokban feltüntetett javasolt fordulatszámot (n) és forgácsolási sebességet (Vc), továbbá a szerszám–anyag párosítást. A hajtótengely-hosszabbítók használatakor a tengely elhajlásának megelőzése érdekében jelentős mértékben csökkenteni kell a meghatározott fordulatszámot és forgácsolási sebességet. Ez biztonsági tényező. A csiszolószár használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy a szár megfelelően forog-e, és a szerszám hajtóművének szorítófunkciója rendeltetésszerűen működik-e. A szerszám szárának hosszától függetlenül a felfogatási hossz legalább 10 mm kell hogy legyen.



A csiszolószerszámok biztonságos használata érdekében vegye figyelembe az alábbi információkat:


  • A csiszolószárak esetén 50 m/s maximális kerületi sebesség engedélyezett. A különböző szárhosszúságokra és -átmérőkre vonatkozó maximálisan megengedett fordulatszámok az EN 12413 szabványon alapuló DIN 69170 szabványban vannak meghatározva. Minden csomagolási egység tartalmaz egy, a szerszám maximálisan megengedett fordulatszámát meghatározó kísérőlapot. Ezt szigorúan be kell tartani a szár használat közbeni elhajlásának elkerülése érdekében.

  • A szerszámok törékenyek, ennélfogva ügyelni kell rájuk használat és szállítás közben. A szerszámokat olyan módon kell tárolni, hogy ne érhesse őket mechanikai terhelés vagy káros környezeti hatás.

  • Ne használjon sérült vagy törött csiszolószárakat.

  • Csiszolószerszámok használatakor tartsa be a FEPA biztonsági javaslatait. Ezt a következő weboldalról töltheti le: http://www.fepa-abrasives.org
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Hajlékony hajtótengellyel rendelkező gépekhez és egyenescsiszolókhoz való használatra egyaránt. Szélek megmunkálásához, acélszerkezeti és öntöttacél részeken végzett sorjázáshoz, valamint sorja eltávolításához és letörések köszörüléséhez hegesztési varratok előkészítésekor és utómegmunkálásakor.

Átmérő

16 mm

Munkahossz

16 mm

Szárhosszúság

40 mm

Hosszúság

56 mm

Szárátmérő

6 mm

Szemcseméret

46

Csiszolóanyag anyaga

Nemes korund

Kötés

Kerámia

Megmunkálandó anyag

Acél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk