Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kühlsystemtester mit aufpumpbarer Abdichtblase

Kühlsystemtester mit aufpumpbarer Abdichtblase
KUEHLSYSTEST-BLASE

Art.-Nr. 085352

EAN 4024835818728

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kühlsystemtester mit aufpumpbarer Abdichtblase

Art.-Nr. 085352
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
Durch das einzigartige Abdichtsystem ist ein universeller Einsatz an Kühlersystemen zur Druckprüfung möglich.

Die aufpumpbare Abdichtblase ermöglicht eine sehr hohe Abdeckung bei Kühlsystemen


Für Radiatorkühler oder Ausgleichsbehälter, sowie Bajonett- und Schraubverschlüsse



Universelle Anwendungen für wassergekühlte Motoren


Für eine Vielzahl von Kraftfahrzeugen



Sicherungsringe ermöglichen das Prüfen am laufenden Motor


Die Sicherheitsbügel die um die Sicherungsringe greifen, verhindern ein Herausrutschen der Abdichtblase. Blau für VW-Motoren bis 1998, schwarz für VW- und Audi-Motoren ab 1998 und rot für japanische Fahrzeuge



Lieferumfang:


  • 1 Druckpumpe

  • 1 Ersatz-Abdichblase

  • 3 Sicherungsringe

  • 1 hochwertiger Koffer

  • 1 Bedienungsanleitung
Hinweis

Bei extrem scharfkantigen Kühlerhälsen besteht die Gefahr der Beschädigung der Abdichtblase. Vor dem Einsetzen den Kühlerhals auf scharfe Kanten untersuchen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Überprüfung von Kühlkreislauf, Kühler, Zylinderkopfdichtung und der Wasserpumpe.

Anleitung

1. Abdichtblase in die Kühleröffnung einführen und mit dem Einstellrad die Sicherheitsbügel auf den Öffnungswulst (falls vorhanden) anpassen.


2. Mit dem Einstellrad die Abdichtblase auf die entsprechende Tiefe der Kühlerverjüngung einstellen.


3. Mit der Druckpumpe die Abdichtblase aufpumpen.


4. Das Ventil umstellen und mit der Druckpumpe den gewünschten Prüfdruck ca. 1,3 bar im Kühler erzeugen.


5. Im Kühlsystem darf der Druck innerhalb von 10 Minuten nicht mehr als 0,2 bar absinken.


6. Nach Überprüfung des Systems den Kühlerdruck ablassen, Ventil umstellen, Abdichtblase entlüften und aus der Öffnung entnehmen.

Empfohlener Prüfdruck min./max.

1-1,6 bar

Druck max. der Blase

1,7 bar

Prüfdruck max.

2 bar

Kühleröffnung min./max.

20-48 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen