Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kühlsystemtester

Kühlsystemtester
KUEHLSYSTEST-F.PKW/LKW

Art.-Nr. 085350

EAN 4011231790321

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kühlsystemtester

Art.-Nr. 085350
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
Zur Dichtheitsüberprüfung des Kühlkreislaufs bei wassergekühlten Motoren
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

1. Adaptergummi und die abzudichtende Öffnung müssen frei von Öl, Fett und Glykolrückständen sein


2. Adapter in Kühleröffnung oder Ausgleichsbehälter eindrücken und durch Gegeneinanderdrehen der beiden Verstellräder abdichten


3. Kühlertester anschließen


4. Mit Handpumpe ca. 1,3 bar ins Kühlsystem pumpen


5. Im Kühlkreislauf darf der Druck innerhalb von 10 Minuten nicht mehr als 0,2 bar absinken.


6. Bei Druckabfall mögliche Leckstellen (z. B. Wasserpumpe, Schläuche, Zylinderkopfdichtung) lokalisieren und beseitigen



Vorsicht: Der Universaladapter sollte niemals in Kühlflüssigkeit eintauchen, da beim Ablassen des Drucks am Ventil Flüssigkeit austritt.

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Universaladapter für Kühlsystemtester

UNIADAPT-F.KUEHLSYSTEST-085350

Für Kühleröffnungen von Ø 27–42 mm
x 1 St.
Universaladapter für Kühlsystemtester

UNIADAPT-F.KUEHLSYSTEST-085350-KL

Für Kühleröffnungen von Ø 19,5–38 mm
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verbindungsschlauch für Kühlsystemtester

VERBSCHL-F.KUEHLSYSTEST-085350