Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kühlschmierstoff Cut+Cool Ultra

Kühlschmierstoff Cut+Cool Ultra
KUEHLSHMIRST-(CUT-COOL-ULTRA)-5LTR

Art.-Nr. 0893050030

EAN 4050641826886

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kühlschmierstoff Cut+Cool Ultra

Art.-Nr. 0893050030
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
Teilsynthetischer universeller Kühlschmierstoff

Hervorragende Kühlwirkung bei sehr gutem Abtransport der Späne



Besonders schaumarm


Aufgrund seiner geringen Schaumneigung auch in Gebieten mit sehr geringen Wasserhärten einsetzbar



Hohe Stabilität und besonders widerstandsfähig gegen Mikroorganismen


Für lange Standzeit bei geringem Wartungsaufwand



Sehr guter Korrosionsschutz


Schutz der Werkstücke, Werkzeuge und Anlagenteile bereits bei niedrigen Konzentrationen wirksam



Gute Schmierleistung


  • Hohe Schneidleistungen

  • Reduzierung der Wärme durch weniger Reibung

  • Erhöhung der Bearbeitungsgeschwindigkeit möglich
Leistungsnachweis

Erfüllt die Anforderungen an TRGS 611

Hinweis

Mischungsregel: Immer Konzentrat dem Wasser zugeben, nicht umgekehrt!

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Teilsynthetischer wassermischbarer Kühlschmierstoff, einsetzbar für leichte bis mittelschwere spangebende Metallbearbeitung, einschließlich Schleifen.

Anleitung

Cut+Cool Kühlschmierstoff Ultra in sauberes Wasser (Trinkwasserqualität) einrühren.


Schleifen von Stählen und NE-Metallen 4 - 6 %


Zerspanen von Stählen und NE-Metallen 6 - 10 %

Inhalt

5 l

Chemische Basis

Synthese Mineralölmischung

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Dichte

1 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Säurefrei

Ja

Borfrei

Ja

Chlorhaltig

Nein

Einsatzkonzentration: Ersteinsatz Nachdosierung
Schleifen von Stählen und NE-Metallen 4–6% 2–3%
Zerspanen von Stählen und NE-Metallen 6–10% 3–5%
Refraktometer-Faktor: 2,3
Bohr- und Schneidöl Bohr- und Schneidöl Perfect Bohr- und Schneid- paste Perfect Bohr- und Schneidöl Eco Bohr- und Schneid- schaum Schneidöl DVGW Kühlschmier-
stoff Ultra
Kühlschmier-
stoff Ultra HD
Werkstoffe
Stahl, legierter Stahl xx xxx xxx xxx xxx xx xx xxx
hochlegierter Stahl xx xxx xxx xxx xxx xx xx xxx
Guss, Grauguss xx xxx xxx xx xxx x xx xxx
Hartmetall xx xxx xxx xx xxx x x xx
Buntmetall (Kupfer, Messing, ...) xx xxx xx xxx xxx x x xx
Titan x xxx xxx xx xxx x x xx
Magnesium x xxx xxx xx xxx x x xx
Aluminium, Aluminiumlegierungen x xxx xxx xx xxx x xx xxx
Bearbeitungsvorgänge
Drehen, Drehautomat xx xxx x x x x xx xxx
Bohren, Senken, Reiben xx xxx xxx xxx xxx x xx xx
Tiefbohren x xxx xxx xx xx x x xx
Sägen xx xxx xx xxx xxx x xx xx
Gewindeschneiden xx xxx xxx xxx xxx xx xx xx
Gewindeformen, Rollen xx xxx xxx xxx xxx x x xx
Fräsen x xxx x xx xx x xxx
Schleifen x xxx x x x x xxx xx
Umformen, Walzen, Biegen x xxx xx xx xx x x xx
Stanzen, Feinstanzen x xx xx xx x x x
Räumen, Verzahnen x xxx xx xxx xxx x x x
Merkmale
Basis Mineralöl Mineralöl mit synt. Ester Mineralöl mit synt. Ester Synt. Ester Glycol und Ester Ester Mineralöl Mineralöl
Visikosität (mm²/s) 12 25 pastös 35 n. a. 5 66 76
Minimalmengenschmierung
Kennzeichnungsfrei
Überkopf einsetzbar
DVGW-Zulassung
Biologisch abbaubar/ Lebensmittelfreigabe
Sehr hohe Schmierleistungen
Sehr hohe Werkzeugstandzeiten
Kaum Rauchentwicklung
Extrem geringer Verbrauch
Gute Kriecheigenschaften
Borsäurefrei
Schaumarm
Sehr hohe mikrobielle Stabilität
Wassergefährdungsklasse 1 1 1 1 2 1 1 1
Formaldehydfrei
Sehr gute Hautverträglichkeit (Aminfrei)
xxx hervorragend geeignet
xx gut geeignet
x wenigeer gut geeignet
⎷ trifft zu
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ausgusshahn DN 45 Gewinde für 5L und 10L-Kunststoffkanister

HAHN-(F.KSTKANI-5LTR)

Der Ausgusshahn ermögicht ein einfaches, schnelles sowie sauberes Ab- und Umfüllen von Flüssigkeiten und unterstützt das Dosieren großer Flüssigkeitsmengen in einem kurzen Zeitraum.
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
Permeationslevel: 4
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Innenseitige Baumwollbeflockung
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 2