Kühlschmierstoff Cut+Cool Ultra HD
Kühlschmierstoff Cut+Cool Ultra HD
KUEHLSHMIRST-(CUT-COOL-ULTRA-HD)-5LTR
Art.-Nr. 0893050035
EAN 4053479040707
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr gute Ergebnisse bei Edelstahl und Aluminium
Beste Oberflächengüte, besonders hohe Schnittleistung, keine Fleckenbildung an den Metallstücken
Hohe Werkzeugstandzeit
Hervorragende Kühlung und Schmierleistung
Hervorragender Korrosionsschutz
Schutz der Werkstücke, Werkzeuge und Anlagenteile bereits bei niedrigen Konzentrationen wirksam
Hohe Stabilität dadurch besonders widerstandsfähig gegen Mikroorganismen
Dadurch lange Standzeit bei geringem Wartungsaufwand
Geringer Verbrauch dadurch sehr wirtschaftlich
Besonders hautfreundlich
Erfüllt die Anforderungen an TRGS 611
Mischungsregel: Immer Konzentrat dem Wasser zugeben, nicht umgekehrt!
Datenblätter(X)
Cut+Cool Kühlschmierstoff Ultra HD ist sehr gut für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Stählen, Aluminium und Buntmetallen geeignet.
Cut+Cool Kühlschmierstoff Ultra HD in sauberes Wasser (Trinkwasserqualität) einrühren.
Zerspanen von Stählen und NE-Metallen 6-8 %
Zerspanen von hochlegierten Stählen und Stahlguß 8-10 %
Inhalt | 5 l |
Chemische Basis | Synthese Mineralölmischung |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Dichte | 0,94 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Säurefrei | Ja |
Borfrei | Ja |
Phosphorfrei | Ja |
Chlorhaltig | Nein |
| Einsatzkonzentration: | Ersteinsatz | Nachdosierung |
| Schleifen von Stählen und NE-Metallen | 6 - 8% | 3 - 4% |
| Zerspanen von Stählen und NE-Metallen | 8 - 10% | 4 - 5% |
| Refraktometer-Faktor: | 1,2 | |
| Bohr- und Schneidöl | Bohr- und Schneidöl Perfect | Bohr- und Schneid- paste Perfect | Bohr- und Schneidöl Eco | Bohr- und Schneid- schaum | Schneidöl DVGW | Kühlschmier- stoff Ultra | Kühlschmier- stoff Ultra HD | |
| Werkstoffe | ||||||||
| Stahl, legierter Stahl | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| hochlegierter Stahl | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Guss, Grauguss | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Hartmetall | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Buntmetall (Kupfer, Messing, ...) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Titan | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Magnesium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Aluminium, Aluminiumlegierungen | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Bearbeitungsvorgänge | ||||||||
| Drehen, Drehautomat | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| Bohren, Senken, Reiben | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Tiefbohren | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| Sägen | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Gewindeschneiden | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| Gewindeformen, Rollen | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Fräsen | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| Schleifen | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| Umformen, Walzen, Biegen | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| Stanzen, Feinstanzen | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| Räumen, Verzahnen | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| Merkmale | ||||||||
| Basis | Mineralöl | Mineralöl mit synt. Ester | Mineralöl mit synt. Ester | Synt. Ester | Glycol und Ester | Ester | Mineralöl | Mineralöl |
| Visikosität (mm²/s) | 12 | 25 | pastös | 35 | n. a. | 5 | 66 | 76 |
| Minimalmengenschmierung | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Kennzeichnungsfrei | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Überkopf einsetzbar | ⎷ | ⎷ | ||||||
| DVGW-Zulassung | ⎷ | |||||||
| Biologisch abbaubar/ Lebensmittelfreigabe | ⎷ | |||||||
| Sehr hohe Schmierleistungen | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
| Sehr hohe Werkzeugstandzeiten | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Kaum Rauchentwicklung | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Extrem geringer Verbrauch | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Gute Kriecheigenschaften | ⎷ | |||||||
| Borsäurefrei | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Schaumarm | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Sehr hohe mikrobielle Stabilität | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Wassergefährdungsklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Formaldehydfrei | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Sehr gute Hautverträglichkeit (Aminfrei) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| xxx hervorragend geeignet xx gut geeignet x wenigeer gut geeignet ⎷ trifft zu | ||||||||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!