Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kühlerentlüfter

Kühlerentlüfter
KUEHLELUEFT

Art.-Nr. 071455 18

EAN 4038898901433

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kühlerentlüfter

Art.-Nr. 071455 18
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
Zum schnellen Befüllen des Kühlersystems mit Kühlwasser ohne Lufteinschlüsse

Der Gummikonus deckt Kühleröffnungen von Ø 17 – 50 mm ab


Geeignet für die meisten Kühler der heutigen Kraftfahrzeuge



Die einfache Konzeption des Geräts bedarf nur weniger Arbeitsschritte


Sicher und anwenderfreundlich



Durch das erzeugte Vakuum im Kühlersystem erfolgt das Befüllen mit dem Kühlwasser in Sekunden und ohne Lufteinschlüsse


Schnelles und rationelles Arbeiten, da keine Entlüftung mehr erforderlich ist



Die problematischen Lufteinschlüsse im Kühlersystem werden durch die Vakuumbefüllung vermieden


Hohe Betriebssicherheit für den Motor durch optimale Wärmeableitung



Technische Daten:


  • Arbeitsdruck: 6 – 12 bar

  • Luftanschluss: 1/4”

  • Gummikonus: Ø 17 – 50 mm


Lieferumfang:


  • Kühlerentlüfter mit Gummikonus

  • Wasserschlauch mit Sieb

  • Aufbewahrungskoffer mit Bedienungsanleitung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Druck min./max.

6-12 bar

Durchmesser min./max.

17-50 mm

Anschlussgewinde

1/4 Zoll

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stecknippel Außengewinde

NPL-STE-DL-MS-AG-G1/4ZO