Kryty GPN 910
Těsnicí zátka GPN 910
KLB-GPN910/3759-BLCK
Obj. č. 0598913759
EAN 4038898787174
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Další informace:
Plochá hlava
Pevné usazení díky kulatému dříku
Extrémně plochá, úspora místa při instalaci, pro utěsnění otvorů ve skříních a slepých otvorů
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d3) | 17,6 mm |
Vnější průměr (d2) | 20 mm |
Hloubka zasunutí (h1) | 4 mm |
Výška (M) | 6 mm |
Jiná norma | GPN 910 |
Materiál | LLDPE – lineární polyetylen s malou hustotou |
Barva | Černá |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 70 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 90 °C |