Kryty GPN 340
Těsnicí zátka GPN 340
KLB-GPN340-SW14-30X9,5GREY
Obj. č. 059834014
EAN 4045727089712
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Standardní ochrana:
Vhodná pro zapuštěné šrouby s vnitřním šestihranem dle normy DIN EN ISO 4762 a šroubovací matice dle normy DIN 908
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M16 |
Vnitřní pohon | HS14 |
Jmenovitý průměr (d3) | 14,5 mm |
Vnější průměr (d2) | 30 mm |
Hloubka zasunutí (h1) | 7,1 mm |
Výška (M) | 9,7 mm |
Jiná norma | GPN 340 |
Materiál | LDPE – polyetylen s malou hustotou |
Barva | Šedá |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 60 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 80 °C |