Krytky příruby GPN 680
Ochranná krytka GPN 680
KLB-CHR-GPN680/DN50-YELLOW
Obj. č. 05986850
EAN 4049557892481
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Chrání zejména armatury s pevným obložením nebo kuželovým otvorem před poškozením nebo znečištěním.
Upínací čepy zajišťují bezpečné uchycení během aplikace.
Datové listy(X)
![]() | |
Vnitřní průměr (d2) | 165 mm |
Vnitřní výška (h2) | 21 mm |
Vnitřní průměr nákružku (e) | 156 mm |
Vhodné pro jmenovitou šířku DN | DN.. 50.. |
Jiná norma | GPN 680 |
Materiál | LLDPE – lineární polyetylen s malou hustotou |
Barva | Žlutá |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 70 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 90 °C |