Krytka, samolepicí
KLB-PVC-SMLEP-R9006-GREY-D13MM
Obj. č. 059021725
EAN 4045989495894
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro zakrývání otvorů a hlav šroubů
Datové listy(X)
Vhodné pro šrouby se zápustnou hlavou o průměru 6 mm a 7 mm.
Materiál | PVC – polyvinylchlorid |
Vnější průměr (d1) | 13 mm |
Barva | Šedá |