Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Krytka pro šrouby a matice se šestihrannou hlavou

Plastová krytka na šestihrannou hlavu
KLB-PLA-(F.ŠRB-6HR)-BLACK-WS8-M5

Obj. č. 059005

EAN 4011231492706

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Krytka pro šrouby a matice se šestihrannou hlavou

Obj. č. 059005

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

(odpovídá šířkám DIN/ISO přes plošky)
  • Barvy: černá, bílá, šedá

  • Materiál: Polyetylen (bez stabilizace proti UV záření)

  • Provozní teploty: -50 °C až +60 °C (krátce 80 °C) bez mechanického namáhání
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

PE – polyetylen

Barva

Černá RAL 9005

Vyhovuje RoHS

Ano

Vhodné pro šroub

M5

Vhodné pro šířku otvoru klíče (s1)

8 mm

Vnější průměr (d1)

11 mm

Výška (h1)

10,3 mm

Vhodné pro

Šestihranné šrouby a matice

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace